Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,HxB 1100x700mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222806
222806
Artikel-Nr.:
     827-222806
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • für Restmüll
  • Inhalt 120 l
  • Aus 60 µm starkem LDPE
  • Hohe Stabilität durch stark verschweißte Bodenfalte
  • Höhe x Breite 1100 x 700 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
80 %
Inhalt:
120 l
geeignet für (Produkt/Material):
für Restmüll
Stärke:
60 µm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
stark verschweißte Bodenfalte
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, abfall-säcke 120 liter, abfall säcke, abfallsäcke raja, Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 53,33*
2 Tage
303
€ 9,90*
ab € 55,81*
€ 92,56*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,19345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.