| |
|
| Artikel-Nr.: 827-223871 Herst.-Nr.: 9015-00469 EAN/GTIN: 4052301003026 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett- passend für DIN A4
- mit Hakenöse
- aus Pappe
Suchbegriffe: Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage Weitere Informationen: | | Marke: | EICHNER | Ordnungshelfer: | Mappe | Mappentyp: | Klemmbrett | Format: | DIN A4 | Material: | Pappe | Farbe: | rot | Halter Ausstattung: | Hakenöse | Gewicht: | 2.134 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, blockmappe a4, Werkstattmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 19,57* | € 27,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 21,42* | € 29,58* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,40* | ab € 23,58* | € 32,45* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,93* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,41084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|