Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 81x91x400mm,PP,rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224774
224774
Artikel-Nr.:
     827-224774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67446
EAN/GTIN:
     4052293674464
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Wände geschlossen
  • Boden innen gewellt
  • Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde
  • Mit großer Beschriftungsfläche vorne
  • mit Stapelrand stapelbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
81 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
400 mm
Innenhöhe:
75 mm
Breite innen:
80 mm
Innentiefe:
370 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfläche vorne
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Verstärkungsrippen
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,13*
Lager 827
11
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 92,79*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,79*
€ 110,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,75*
€ 107,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,00*
€ 103,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,18*
€ 101,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 84,49*
€ 100,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 74,27*
€ 88,38
pro Satz
1 Satz enthält 24 Stück (ab € 3,09459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
67445
ab € 6,24*
Ähnlich
k.A.
67444
ab € 6,24*
Ähnlich
k.A.
67449
ab € 8,29*
Ähnlich
k.A.
67448
ab € 8,28*
Ähnlich
k.A.
67453
ab € 10,52*
Ähnlich
k.A.
67452
ab € 10,53*
Ähnlich
k.A.
67443
ab € 4,99*
Ähnlich
k.A.
67442
ab € 5,01*
Ähnlich
k.A.
67447
ab € 5,95*
Ähnlich
k.A.
67451
ab € 6,92*
Ähnlich
k.A.
67450
ab € 6,78*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
20556
ab € 5,15*
Ähnlich
k.A.
20557
ab € 5,34*
Ähnlich
k.A.
21130
ab € 5,34*
Ähnlich
k.A.
21123
ab € 5,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.