Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,schwarz,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224827
224827
224827
224827
Artikel-Nr.:
     827-224827
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54703
EAN/GTIN:
     4260287340763
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband schwarz 50mmx3...
bodenmarkierband schwarz
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PVC in schwarz
  • mit hoch abriebfester Oberfläche
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
  • temperaturbeständig von -10 °C bis +65 °C
  • wiederablösbar und staplerüberfahrbar

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
hoch abriebfest
Farbe:
schwarz
Markierung Funktion:
wiederablösbar und staplerüberfahrbar
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +65 °C
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierung, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.