Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x2000x750mm,Multiplexplatte,Tragl. 100kg,4-Fuß,Ausstattung: 3 Schubladen,1 Schrank. 2 Ablageböden,Zylinderschloss,Gestell RAL3003,Fronten RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225712-0002
225712-0002
Artikel-Nr.:
     827-225712-0002
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.14.1VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2000 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank. 2 Ablageböden
  • links 1 Schrank
  • mitte 2 Ablageböden
  • rechts 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 3x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 225712-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225712-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225712-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225712-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225712-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225712-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225712-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225712-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225712-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225712-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Zubehör:

  • 504389 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 8 Längsteiler/2 Trennbleche, f. Schubladen BxT 600x600 mm, Front H 200 mm
  • 504393 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 10 Längsteiler/3 Trennbleche, f. Schubladen BxT 600x600 mm, Front H 200 mm
  • 504395 Riffelgummi-Matte, f. Schublade, BxT 600x600 mm

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Werktisch, Montagetisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Schrank. 2 Ablageböden
Unterbauten links:
1 Schrank
Unterbauten Mitte:
2 Ablageböden
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x200 mm
Nutzbreite Schublade:
600 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Schubladen Ausstattung:
Einteilungsschlitze
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
180 kg
Gestell:
rubinrot RAL 3003
Fronten:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Montagetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.093,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,37*
€ 1.514,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,59*
€ 1.440,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,57*
€ 1.385,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,04*
€ 1.300,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 41,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.