Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-138BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     138BLH200
EAN/GTIN:
     4050413003941
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 10 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
7,15 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,38*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,62*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,39*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,54*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.