Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x2000x750mm,Multiplexplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 3 Schubladen,3 Schränke,Zylinderschloss,Gestell RAL3020,Fronten RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225713-0014
225713-0014
Artikel-Nr.:
     827-225713-0014
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.19.32VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2000 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 3 Schränke
  • links 1 Schublade, 1 Schrank
  • mitte 1 Schublade, 1 Schrank
  • rechts 1 Schublade, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 3x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 225713-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225713-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225713-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225713-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225713-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225713-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225713-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225713-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225713-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225713-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Werktisch, Montagetisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 3 Schränke
Unterbauten links:
1 Schublade, 1 Schrank
Unterbauten Mitte:
1 Schublade, 1 Schrank
Unterbauten rechts:
1 Schublade, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x150 mm
Nutzbreite Schublade:
600 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
190 kg
Gestell:
verkehrsrot RAL 3020
Fronten:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Montagetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,70*
€ 1.540,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,34*
€ 1.462,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,53*
€ 1.406,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,81*
€ 1.321,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 696,36*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.112,18*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.108,77*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.116,86*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.111,00*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.114,34*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.107,42*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.106,76*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.110,77*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.108,18*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.113,24*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.114,83*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.110,54*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.107,69*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.32VA
ab € 1.117,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.