Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x2800x750mm,Multiplexplatte,Tragl. 100kg,4-Fuß,Ausstattung: 6 Schubladen,2 Schränke,Zylinderschloss,Gestell RAL6011,Fronten RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225717-0053
225717-0053
Artikel-Nr.:
     827-225717-0053
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.27-28VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2800 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Schränke
  • links 3 Schubladen, 1 Schrank
  • rechts 3 Schubladen, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 6x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 225717-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225717-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225717-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225717-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225717-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225717-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225717-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225717-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225717-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225717-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Zubehör:

  • 504389 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 8 Längsteiler/2 Trennbleche, f. Schubladen BxT 600x600 mm, Front H 200 mm
  • 504393 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 10 Längsteiler/3 Trennbleche, f. Schubladen BxT 600x600 mm, Front H 200 mm
  • 504395 Riffelgummi-Matte, f. Schublade, BxT 600x600 mm

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Werktisch, Montagetisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
6 Schubladen, 2 Schränke
Unterbauten links:
3 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten rechts:
3 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x200 mm
Nutzbreite Schublade:
600 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Schubladen Ausstattung:
Einteilungsschlitze
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
270 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Fronten:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ral6011, montagewerkbank, bedrunka werktisch, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Montagetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.645,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,86*
€ 2.248,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,19*
€ 2.217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,55*
€ 2.105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,18*
€ 2.038,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,18*
€ 1.957,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 41,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.