Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbügel,f. Abfalltonne,LxT 700x1000mm,z. Aufdübeln,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226244
226244
Artikel-Nr.:
     827-226244
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     208093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Klemmbügel
  • Für Abfalltonne
  • Länge x Tiefe 700 x 1000 mm
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
street furniture, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Box, Klemmbügel, Haltebügel, Halter für Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Länge:
700 mm
Tiefe:
1000 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne stahl, klemmbügel, street furniture, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Box, Haltebügel, Halter für Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.