Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxBxT 1450x1000x430mm,3xLochplatte,Stahl,RAL7035,6 Halter,1 Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227165
227165
227165
Artikel-Nr.:
     827-227165
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7008.13.1013
EAN/GTIN:
     4251142250877
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 1450 x 1000 x 430 mm
  • 3 x Lochplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • ausgestattet mit: 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Spenderboxhalter 1-fach, 1 Müllbeutelhalter, 1 Montageplatte klein, 1 Abrollhalter

Zubehör:

  • 227188 Müllsackhalter, f. Lochplatte, 2-teilig, alu
  • 522433-0003 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522433-0001 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, alufarben

Suchbegriffe:
Hygienestation, Lochplatte, Lochwand, Stellwand für Betrieb, Stellwand, Stellwandsystem, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Stellwand mit Hygieneausstattung
Plattentyp:
Lochplatte
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1450 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
3 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
Halter, Boden, Montageplatte
Gewicht:
24.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,14*
€ 836,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,62*
€ 739,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,29*
€ 659,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.1701
ab € 78,39*
Zubehör
Kappes Systeme
3344.00.6701
ab € 120,06*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.1701
ab € 90,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.