Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Desinfektionstresor
>
Desinfektionssäule
>
Artikel
Lochplatte,HxB 450x1000mm,Stahl,RAL7035,quer,Schild "Desinfektion",3 Halter,1 Montageplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-227180
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
4001.10.1013
EAN/GTIN:
4251142251010
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte
Höhe x Breite 450 x 1000 mm
aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
im Querformat
ausgestattet mit: 1 Kennzeichnung Desinfektion, 1 doppelter Werkzeughalter, 1 Spenderboxhalter 1-fach, 1 Montageplatte klein, 1 Abrollhalter
Zubehör:
227188 Müllsackhalter, f. Lochplatte, 2-teilig, alu
522433-0003 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, anthrazitgrau RAL 7016
522433-0001 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, alufarben
Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Covid 19
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Lochplatte mit Hygieneausstattung
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
450 mm
Breite:
1000 mm
Format:
Querformat
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
Schild "Desinfektion", Halter, Montageplatte
Gewicht:
7.88 kg
... >
Arbeitsplatz-Ausstattung
>
Werkzeug Bereitstellung
>
Loch-/Schlitzplatten-Lagerung
Weitere Suchbegriffe:
Lochwand
,
lochplatte b 1000 mm x h 450 mm
,
lochplatte
,
kappes lochplatte
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Covid 19
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 169,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllbeutelhalter, 2-teilig, BxTxH oben 305x130x350 mm, unten 300x120x305 mm
Kappes Systeme
4044.00.1701
ab € 78,39*
Zubehör
Müllsackhalter,f. Lochplatte,2-teilig,alu
Kappes Systeme
3344.00.6701
ab € 120,06*
Zubehör
Müllsackhalter,f. Lochplatte,HxBxT 305x300x120mm,Ø 330mm,m. Klemmring,m. Deckel,alu,alufarben
Kappes Systeme
4044.00.1701
ab € 90,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen