Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,40l,HxBxT 760x350x350mm,Kopfteil matt,Korpus matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228614
228614
228614
Artikel-Nr.:
     827-228614
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SE-4140-SSSTL
EAN/GTIN:
     4897020626268
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 350 x 350 mm
  • Form: Viertelkreis
  • Mit Deckel mit Einwurföffnung
  • Kopfteil aus Edelstahl matt
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • TÜV geprüft

Zubehör:

  • 228615 Schild, f. Abfallbehälter, HxB 315x255 mm, Metall, schwarz
  • 228616 Schild, f. Abfallbehälter, HxB 315x255 mm, Metall, weiß
  • 228617 Schild, f. Abfallbehälter, HxB 315x255 mm, Metall, silber
  • 228618 Schild, f. Abfallbehälter, HxB 315x255 mm, Edelstahl matt

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
40 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
760 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckeltyp:
Deckel mit Einwurföffnung
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Edelstahl
Oberfläche Kopfteil:
matt
Innenbehälter:
herausnehmbar
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
Viertelkreis
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb verzinkt, edelstahl abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Selbstlöschender Abfallbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,23*
€ 624,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,40*
€ 624,93*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 504,54*
€ 641,71*
€ 4,95*
ab € 542,75*
€ 693,86*
Frei Haus
ab € 623,06*
€ 784,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,71*
€ 763,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,10*
€ 758,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
SE-4041-WHT
ab € 31,82*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SIL
ab € 31,54*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SSSTL
ab € 53,25*
Zubehör
Probbax
SE-4041-BLA
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.