Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 950x358x328mm,PP,1 Innenbehälter,Korpus dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228622
228622
Artikel-Nr.:
     827-228622
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-0990-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020629399
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher kunststoff
Standascher
  • Geeignet für Camping Plätze oder salzhaltige Umgebungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 950 x 358 x 328 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 10 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Polypropylen
  • 1 Innenbehälter
  • Korpus dunkelgrau
  • mit Edelstahlplatten zum Ausdrücken

Suchbegriffe:
Standascher, Außenascher, Aschenbecher, Ascher, Aschersäule, Standaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Camping Plätze oder salzhaltige Umgebungen
Inhalt:
10 l
Höhe:
950 mm
Breite:
358 mm
Tiefe:
328 mm
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
dunkelgrau
Abfallbehälter/Ascher Ausstattung:
1 Innenbehälter
Kippensieb:
mit Edelstahlplatten zum Ausdrücken
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, Außenascher, Aschenbecher, Ascher, Aschersäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,17*
€ 129,51*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 151,00*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 229,28*
Ähnlich
Probbax
AT-0292-DGRY
ab € 133,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.