Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Kunststoff 10L dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
detailbild - Standascher Kunststoff 10L dunkelgrau
detailbild - Standascher Kunststoff 10L dunkelgrau
Standascher Kunststoff 10L dunkelgrau
Standascher Kunststoff 10L dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3774P-AT-0990-DGRY
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0990-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020629399
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher kunststoff

Standascher aus Kunststoff 10L in dunkelgrau

ideal für salzhaltige Umgebung

durch die Kunststoffkonstruktion ist dieser Ascher hervorragend für alle Wtterbedingungen geeignet

Sehr robust und stabil sowie gegen Ausbleichen geschützt

inklusive 10L Inneneimer und Edelstahlplatten zum Ausdrücken der Zigaretten.

kann ohne Werkzeuge schnell und einfach aufgestellt werden

Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher, Standascher Kunststoff, Außenascher, Außenbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3774
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,33*
€ 129,34*
28 Tage
13
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 150,97*
Preise: Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3774
Versand: Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3774
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0292-DGRY
ab € 132,62*
Ähnlich
Probbax
AT-0232-DGRY
ab € 261,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.