Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,40l,HxØ 740x350mm,1 Öffnung(en),Korpus gebürstet,Kopfteil rot,Gummiring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228644
228644
Artikel-Nr.:
     827-228644
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     OD-6140-SRED
EAN/GTIN:
     4897020626411
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Ø 740 x 350 mm
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Kopfteil aus Edelstahl mit Lackierung in rot
  • Unterbau Gummiring

Suchbegriffe:
Mülltrennung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Recycling-Mülleimer, Edelstahl-Abfallsammler

Weitere Informationen:
Serie:
probbax®
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
40 l
Höhe:
740 mm
Durchmesser:
350 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Farbe Ausführung:
Edelstahl gebürstet
Innenbehälter:
ja
Deckel:
nein
Durchmesser Einwurföffnung:
200 mm
Material Kopfteil:
Edelstahl
Oberfläche Kopfteil:
lackiert
Farbe Kopfteil:
rot
Unterbau:
Gummiring
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltrennsystem 3x40 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahlpapierkorb edelstahl, Mülltrennung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Recycling-Mülleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 163,94*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 188,84*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 157,08*
€ 206,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 180,47*
€ 224,32*
€ 4,95*
ab € 172,88*
€ 225,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
OD-3352-BLA
ab € 253,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SBLU
ab € 121,37*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SSSTL
ab € 121,52*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SYEL
ab € 122,20*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SGRN
ab € 121,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.