Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 30L weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228726
228726
Artikel-Nr.:
     827-228726
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115355
EAN/GTIN:
     8033433779603
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 30L weiß/blau aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer kunststoff 30 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.