Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 45L weiß/VE:3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
228741
228741
Artikel-Nr.:
     827-228741
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     101450
EAN/GTIN:
     8033433774707
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 45L weiß, VE: 3 unmontiert aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
weiß
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,42002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 62,47334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,94002*
€ 293,85862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,09001*
€ 291,65711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,88002*
€ 283,07722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,42002*
€ 223,02982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.