Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,mobiler Abfallbehälter mit Pedal 90L weiß/VE:3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
228785
228785
Artikel-Nr.:
     827-228785
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115090
EAN/GTIN:
     8056324531753
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 90L weiß aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren, VE: 3

Suchbegriffe:
Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Rollbarer Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Deckel:
weiß
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Rollbarer Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 114,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,09002*
€ 533,22712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,45001*
€ 524,13551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,33*
€ 496,6227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,33001*
€ 470,44271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,88*
€ 410,4072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.