Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,U-Form,Schenkel L x B innen 100x24mm,grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
231479
231479
231479
Artikel-Nr.:
     827-231479
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COIN24R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke
  • U-Form
  • Geeignet zum Verpacken, Polstern und als Oberflächen-/Kantenschutz
  • Wirkt Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • Schenkellänge x Breite (innen) 100 x 24 mm
  • aus Polyethylen in grau, zu 100 % recycelbar
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzprofil, Schutzprofil, Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
Anteil recyceltes Material:
100 %
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Schenkellänge:
100 mm
Breite innen:
24 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken, Polstern und als Oberflächen-/Kantenschutz
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Form:
U-Form
Farbe:
grau
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutz pappe, eckenschoner, Schutzprofil, Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,314*
€ 85,932*
3 Tage
44
€ 9,90*
ab € 149,574*
€ 185,724*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,932*
€ 102,25908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,624*
€ 100,70256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,292*
€ 99,11748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,48*
€ 93,3912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,314*
€ 80,10366
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,11219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.