Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,dreieckig,Schenkel L x B innen 115x30mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231484
231484
231484
Artikel-Nr.:
     827-231484
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CCT30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke
  • dreieckig
  • Geeignet für Möbel, Bilder und Rahmen. zum Polstern bei geringem Verpackungsbedarf
  • Wirkt stoßdämpfend
  • Individuell anpassbar durch leichtes Zuschneiden
  • Schenkellänge x Breite (innen) 115 x 30 mm
  • aus Wellpappe in braun, zu 100 % recycelbar
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzprofil, Schutzprofil, Verpackungsmaterial, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
geeignet für (Produkt/Material):
Möbel, Bilder, Rahmen
Material:
Wellpappe
Qualität:
3-lagig
Anteil recyceltes Material:
100 %
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Schenkellänge:
115 mm
Breite innen:
30 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern bei geringem Verpackungsbedarf
Füllmaterial Eigenschaft:
zuschneidbar
Schutzeigenschaft:
stoßdämpfend
Form:
dreieckig
Farbe:
braun
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutz pappe, eckenschoner, Schutzprofil, Verpackungsmaterial, Verpackung, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
160
Frei Haus
ab € 42,42*
€ 48,30*
2 Tage
20
1
€ 9,90*
ab € 75,77*
€ 95,91*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 7.728,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.