Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippwagen,HxLxB 1090x1320x900mm,0,4m³,Tragl. 300kg,RAL3000,Rollen,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231534
231534
231534
231534
231534
Artikel-Nr.:
     827-231534
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 400, lack., RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462042063
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kippwagen
  • Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm
  • Schüttkantenhöhe 740 mm
  • Inhalt 0,4 m³
  • Traglast 300 kg
  • Gewicht 93 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
  • Einfahrtaschenabstand 465 mm
  • Rad Ø 250 mm
  • automatisches Einrasten der Federkippsicherung
  • öl- und wasserdicht
  • Siebblech und Ablasshahn 1"
  • Seitenbleche Vollblech
  • Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
  • 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Lenkrolle mit Feststeller

Zubehör:

  • 500413 2-tlg. Klappdeckel, Stahl, f. Kippwagen 0,4 m³, verzinkt

Suchbegriffe:
Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippbehälter, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Kippwagen, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttwagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Späne Kippwagen, Späne-Kippwagen, Späne-Wagen, Spänewagen

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Kippbehälter
Inhalt:
0.4 m³
Höhe:
1090 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
900 mm
Traglast:
300 kg
Höhe Schüttkante:
740 mm
Material:
Stahl
Material Eigenschaft:
öl- und wasserdicht
Wand Ausführung:
Vollblech
Kippsicherung:
Federkippsicherung
ebenerdige Entleerung:
ja
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen und Einfahrtaschen
Einfahrtaschenhöhe:
55 mm
Einfahrtaschenbreite:
170 mm
Einfahrtaschenabstand:
465 mm
Ablasshahn:
Siebblech // Ablasshahn 1"
Griff:
Schiebebügel
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 1 Lenkrolle
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
250 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttwagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Späne Kippwagen, Späne-Kippwagen, Späne-Wagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,87*
€ 585,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,19*
€ 585,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,50*
€ 602,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,31*
€ 638,70*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 597,84*
€ 663,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,25*
€ 789,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,78*
€ 773,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,34*
€ 740,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 400
ab € 146,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.