Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 780-930x700x600mm,Linoleumplatte,4-Fuß,Ausstattung: 1 Schublade,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231566
231566
231566
Artikel-Nr.:
     827-231566
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921601.11
EAN/GTIN:
     5039350033012
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm
  • Tischplatte aus Linoleum
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Zubehör:

  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232993 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233057 Innenschublade, HxBxT 175x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkbank, Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
780-930 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Linoleum
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
fahrbar:
nein
Gewicht:
42.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,40*
€ 809,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.11
ab € 90,91*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,31*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,93*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 36,03*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 37,86*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,51*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.