Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x1500x600mm,Multiplexplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 2 Schubladen,Schrank,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231606
231606
231606
Artikel-Nr.:
     827-231606
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921905.16
EAN/GTIN:
     5039350122242
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1500 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 1x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 232994 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232995 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232996 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232997 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232998 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232999 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233015 Schaumstoffeinlage, LxB 800x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233067 Innenschublade, HxBxT 125x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233071 Innenschublade, HxBxT 175x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233448 Schubladeneinsatzset, 24 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
2 Füße / 1 Container
Höhe:
930 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x125 mm/1x175 mm
Nutzbreite Schublade:
800 mm
Nutzhöhe Schublade (detailliert):
Fronthöhe - 25 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
Gewicht:
82.917 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,20*
€ 1.290,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,35*
€ 1.234,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,29*
€ 1.115,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926964.16
ab € 93,23*
Zubehör
Bott
16926965.16
ab € 102,72*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,48*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,57*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,85*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,54*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,30*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,44*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.