Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x2000x600mm,Multiplexplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 2 Schubladen,Schrank,RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231643
231643
231643
Artikel-Nr.:
     827-231643
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921952.24
EAN/GTIN:
     5039350122525
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 1x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232993 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233056 Innenschublade, HxBxT 125x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, purpurrot RAL 3004
  • 233059 Innenschublade, HxBxT 175x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
2 Füße / 1 Container
Höhe:
930 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x125 mm/1x175 mm
Nutzbreite Schublade:
525 mm
Nutzhöhe Schublade (detailliert):
Fronthöhe - 25 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
fahrbar:
nein
Gewicht:
75.239 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 880,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,29*
€ 1.218,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,91*
€ 1.174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,93*
€ 1.128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,98*
€ 1.048,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926961.24
ab € 81,62*
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,89*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,14*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,99*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,93*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 37,87*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,07*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,52*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,74*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.