Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x2000x600mm,Multiplexplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 7 Schubladen,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231646
231646
231646
Artikel-Nr.:
     827-231646
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921954.19
EAN/GTIN:
     5039350122570
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 7 Schubladen
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 232994 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232995 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232996 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232997 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232998 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232999 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233015 Schaumstoffeinlage, LxB 800x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233063 Innenschublade, HxBxT 100x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233068 Innenschublade, HxBxT 125x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233072 Innenschublade, HxBxT 175x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233448 Schubladeneinsatzset, 24 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
2 Füße / 1 Container
Höhe:
930 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
7 Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
Nutzbreite Schublade:
800 mm
Nutzhöhe Schublade (detailliert):
Fronthöhe - 25 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
fahrbar:
nein
Gewicht:
114.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.236,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,95*
€ 1.706,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,42*
€ 1.691,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,51*
€ 1.604,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,67*
€ 1.546,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,52*
€ 1.471,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926963.19
ab € 84,75*
Zubehör
Bott
16926964.19
ab € 93,06*
Zubehör
Bott
16926965.19
ab € 103,00*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,48*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,57*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,85*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,54*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,30*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,44*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.