Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x2000x600mm,Linoleumplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 7 Schubladen,RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231661
231661
231661
Artikel-Nr.:
     827-231661
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921961.24
EAN/GTIN:
     5039350122679
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Linoleum
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 1 Fußpaar / 1 Container
  • Ausstattung: 7 Schubladen
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz

Suchbegriffe:
Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
1 Fußpaar / 1 Container
Höhe:
930 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
7 Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
Nutzbreite Schublade:
525 mm
Nutzhöhe Schublade (detailliert):
Fronthöhe - 25 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Linoleum
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
fahrbar:
nein
Gewicht:
97.158 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.273,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,31*
€ 1.761,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,86*
€ 1.743,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,61*
€ 1.652,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,10*
€ 1.592,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,91*
€ 1.515,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,97*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 18,97*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,35*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,69*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.