Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 930x2000x600mm,Linoleumplatte,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 2 Schubladen,Schrank,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231670
231670
231670
Artikel-Nr.:
     827-231670
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921965.11
EAN/GTIN:
     5039350035092
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 2000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Linoleum
  • Plattenstärke 30 mm
  • Gestellausführung 1 Fußpaar / 1 Container
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 1x125 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Zubehör:

  • 232994 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232995 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232996 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232997 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232998 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232999 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233015 Schaumstoffeinlage, LxB 800x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233448 Schubladeneinsatzset, 24 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, Systemwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
1 Fußpaar / 1 Container
Höhe:
930 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x125 mm/1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Linoleum
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
fahrbar:
nein
Gewicht:
84.567 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank bott, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.136,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,63*
€ 1.558,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,43*
€ 1.558,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,25*
€ 1.481,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,45*
€ 1.427,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,20*
€ 1.352,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926901
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,54*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,56*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,86*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,83*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,39*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,38*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.