Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 1000x525x350mm,2xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232364
232364
Artikel-Nr.:
     827-232364
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926072.19
EAN/GTIN:
     5039350132135
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 350 mm
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233017 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 525x350 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank, Stahlschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
1000 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
27.708 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,58*
€ 435,41*
Lager 827
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 391,11*
€ 462,18*
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 465,80*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926910.51
ab € 23,28*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.