Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 900x800x350mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232399
232399
Artikel-Nr.:
     827-232399
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926111.19
EAN/GTIN:
     5039350110980
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 800 x 350 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Aus Stahl
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233019 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 800x350 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
900 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Gewicht:
32.009 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 424,40*
Lager 827
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 381,98*
€ 450,40*
Frei Haus
ab € 372,73*
€ 453,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926913.51
ab € 27,66*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.