Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,4xStahlboden,2 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232668
232668
Artikel-Nr.:
     827-232668
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926574.19
EAN/GTIN:
     5039350114865
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x125 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 233000 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233002 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233004 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233022 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt
  • 233081 Innenschublade, HxBxT 125x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Systemschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x125 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsart:
Vollauszug
Gewicht:
112.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,27*
€ 1.088,31*
Lager 827
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.006,71*
€ 1.157,43*
Frei Haus
ab € 983,97*
€ 1.166,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,43*
€ 1.377,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,82*
€ 1.375,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,73*
€ 1.317,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,13*
€ 1.268,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,71*
€ 1.197,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,79*
Zubehör
Bott
16926967.19
ab € 103,11*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,31*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,74*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.