Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 1000x800x350mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232848
232848
Artikel-Nr.:
     827-232848
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926732.19
EAN/GTIN:
     5039350115602
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 350 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233019 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 800x350 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Gewicht:
33.625 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,47*
€ 465,58*
Lager 827
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 419,26*
€ 494,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,59*
€ 577,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926913.51
ab € 27,81*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.