Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,HxBxT 900x1050x350mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232886
232886
Artikel-Nr.:
     827-232886
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926751.24
EAN/GTIN:
     5039350115879
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Wandschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1050 x 350 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
900 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
350 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Gewicht:
37.738 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,29*
€ 522,56*
Lager 827
24 Tage
21
Frei Haus
ab € 471,31*
€ 554,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,88*
€ 660,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,07*
€ 654,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,57*
€ 645,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.