Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Wandpaneel,HxB 2000x595mm,Gewebe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233554
233554
233554
233554
233554
233554
Artikel-Nr.:
     827-233554
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144126
EAN/GTIN:
     8713797091039
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Akustik-Wandpaneel
  • schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Großraumbüros und Besprechungsräume
  • Höhe x Breite 2000 x 595 mm
  • Akustikkern aus PET
  • Bezug aus Gewebe in grau
  • feuerhemmend
  • Zur Wandmontage
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schallschutzwand, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel, Pinwand

Weitere Informationen:
Marke:
Legamaster
Akustik Absorber:
Wandpaneel
schallabsorbierend:
ja
geeignet für (Branche/Bereich):
Großraumbüros und Besprechungsräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
595 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Farbe:
grau
Material Akustikkern:
PET
Material Bezug:
Gewebe
Brandschutz:
feuerhemmend
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
2 Jahre
Schallabsorptionsklasse:
B - hoch absorbierend
Gewicht:
6.215 kg
Weitere Suchbegriffe: Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard, Schallschutzwand, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 273,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 273,40*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 273,86*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 284,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 288,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.