Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-233561 Herst.-Nr.: 7-144610 EAN/GTIN: 8713797092449 |
| |
|
| | |
| Akustik-Wandpaneel- schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Großraumbüros und Besprechungsräume
- Höhe x Breite 750 x 1000 mm
- Akustikkern aus PET
- Bezug aus Gewebe in beige
- feuerhemmend
- Zur Wandmontage
- Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Bohrschablone
- 2 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Schallschutzwand, Memoboard, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Pinnboard, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel, Pinwand Weitere Informationen: | | Marke: | Legamaster | Akustik Absorber: | Wandpaneel | schallabsorbierend: | ja | geeignet für (Branche/Bereich): | Großraumbüros und Besprechungsräume | Höhe: | 750 mm | Breite: | 1000 mm | Befestigungsart: | Wandmontage | Farbe: | beige | Material Akustikkern: | PET | Material Bezug: | Gewebe | Brandschutz: | feuerhemmend | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial und Bohrschablone | Garantie: | 2 Jahre | Schallabsorptionsklasse: | C - absorbierend | Gewicht: | 3.525 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard, Schallschutzwand, Memoboard, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Pinnboard, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,57* | € 147,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,67* | € 147,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 148,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,20* | € 149,62* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,85* | € 184,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|