Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel-Satz,8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234020
234020
234020
234020
234020
Artikel-Nr.:
     827-234020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5100
EAN/GTIN:
     4042146375792
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Sechskantprofil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 2,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 2,5 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 3,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 4,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 5,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 6,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 8,0 mm
- 1 x 3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 10,0 mm

Suchbegriffe:
Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
2.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz, Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
€ 7,50*
ab € 52,43*
€ 67,93*
€ 4,90*
ab € 58,50*
€ 76,77*
10 Tage
251
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 77,28*
9 Tage
248
€ 5,99*
ab € 61,83*
€ 80,76*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
158.5110
ab € 9,50*
Sonstiges
KS Tools
158.5102
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
158.51025
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
158.5103
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
158.5104
ab € 6,81*
Sonstiges
KS Tools
158.5105
ab € 6,79*
Sonstiges
KS Tools
158.5106
ab € 7,49*
Sonstiges
KS Tools
158.5108
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.