Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe,12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
235230
Artikel-Nr.:
     827-235230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT034012
EAN/GTIN:
     4042146844267
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • nach DIN/ISO gefertigt
  • durchgehend vergütete Klinge
  • ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
  • mit Schlagkappe für festsitzende Schrauben
  • Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
 
Ob Werkstatt, Handwerker oder sogar im Haushalt, dieser Premium Schraubendrehersatz von BRILLIANT TOOLS BT034012 sollte in keiner Grundausstattung fehlen. Im stabilen Kunststoffkoffer sind alle Schraubendreher, nach Größe und Profil sortiert und platzsparend verstaut. Die jeweils 6 Kreuz-Schlitz und Schlitzschraubendreher sind mit durchgehender Klinge und einem Außensechskant ausgestattet der auch als Schlagkappe jedem Hammerschlag trotzt. Durch den Außensechskant kann ebenfalls ein Gabel-Ringschlüssel zur Unterstützung aufgesetzt werden, womit die Drehbewegung beim Öffnen der Schraube verstärkt wird. Auch wirklich festsitzende Schrauben sind dann kein Problem mehr.

Lieferumfang:

Schlitz: 3,2 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 10 cm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 15 cm - 9,5 x 20 cm
PH: PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 10 cm - PH2 x 38 mm - PH3 x 15 cm - PH4 x 20 cm

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug, Schraubendreher

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
2.49 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1019
€ 19,90*
ab € 17,75*
€ 24,59*
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 26,10*
7 Tage
2064
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,33*
7 Tage
1035
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 26,75*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 66,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
BT034807
ab € 1,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034808
ab € 1,91*
Sonstiges
KS Tools
BT034809
ab € 1,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034810
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034811
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034812
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
BT034802
ab € 2,52*
Sonstiges
KS Tools
BT034803
ab € 1,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034804
ab € 2,53*
Sonstiges
KS Tools
BT034805
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034806
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
BT034801
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.