Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer,HxBxT 340x830x440mm,Kleinteileeinsatz,Stahl,RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235370
235370
Artikel-Nr.:
     827-235370
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1003 830x440x340
EAN/GTIN:
     4250157100115
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 830 x 440 mm
  • herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5002 Ultramarinblau
  • Verschließbar mit Deckel mit Innenfach, mit Vorhängeschloss
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe

Suchbegriffe:
Montagekoffer, Montage-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Behälter
Behältertyp:
Werkzeugkoffer
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
340 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
440 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
herausnehmbarer Kleinteileeinsatz
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel mit Innenfach
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
ultramarinblau // RAL5002
Gewicht:
23.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox, Montage-Koffer, Service-Koffer, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 161,01*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,72*
€ 188,80*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 190,43*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.