Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 20l,HxBxT 200x392x392mm,Stahl pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235637
235637
235637
235637
Artikel-Nr.:
     827-235637
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 392 x 392 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne für Fass, Chemiewanne, Chemikalienschrank, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Kleingebindewanne, Stahlblech-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Serie:
classic-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
20 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Höhe:
200 mm
Breite:
392 mm
Tiefe:
392 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Füße
unterfahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, Auffangbecken, Auffangwanne für Fass, Chemiewanne, Chemikalienschrank, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Stahlblech-Auffangwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 133,15*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 137,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 140,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,70*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,12*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,35*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.