Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x60l Fass,Auffangvol. 65l,HxBxT 890x1275x635mm,Stahl pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235665
235665
235665
Artikel-Nr.:
     827-235665
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
  • für 1 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 65 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1275 x 635 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 4 Lenkrollen mit Kunststoff-Bereifung, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kleingebindewanne, Fahrbare Auffangwanne aus Stahl, Fahrbare Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne für Fass, Stahlblech-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Serie:
pro-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
65 l
Kapazität:
1 x 60-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Höhe:
890 mm
Breite:
1275 mm
Tiefe:
635 mm
Traglast:
300 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Kunststoff
elektrisch leitend:
ja
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Fahrbare Auffangwanne aus Stahl, Fahrbare Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne für Fass, Stahlblech-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 389,92*
€ 463,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,63*
€ 485,54*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,66*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,77*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.