Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kippbehälter,HxLxB 890x1650x1145mm,0,75m³,Tragl. 250kg,grau,Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236050
236050
Artikel-Nr.:
     827-236050
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     153591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
PE-Kippbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 890 x 1650 x 1145 mm
  • Schüttkantenhöhe 520 mm
  • Inhalt 0,75 m³
  • Traglast 250 kg
  • Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
  • Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
  • Wände geschlossen
  • aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
  • in grau
  • Unterbau Staplertaschen
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
  • Einfahrtaschenabstand 326 mm
  • Gewicht 81,5 kg

Suchbegriffe:
Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Kunststoff, Behälter, Behälter für Schüttgut, Gabelstapler-Anbaugerät, Kippbehälter, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipp-Container, Kippgerät, Kipphilfe, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kippbehälter
Inhalt:
0.75 m³
Höhe:
890 mm
Länge:
1650 mm
Breite:
1145 mm
Traglast:
250 kg
Höhe Schüttkante:
520 mm
Material:
Polyethylen
Material Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
Wandkonstruktion:
geschlossen
Kippfunktion:
manuell
Kippausführung:
Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Unterbau:
Staplertaschen
Einfahrtaschenhöhe:
60 mm
Einfahrtaschenbreite:
150 mm
Einfahrtaschenabstand:
326 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
81.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, kippwagen, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Kunststoff, Behälter, Behälter für Schüttgut, Gabelstapler-Anbaugerät, Kippcontainer, Kipp-Container, Kippgerät, Kipphilfe, Lagerbehälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 820,02*
€ 936,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,16*
€ 962,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,69*
€ 1.049,40*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,52*
€ 1.114,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,59*
€ 1.096,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,55*
€ 1.053,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,69*
€ 1.021,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,02*
€ 975,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185839
ab € 201,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.