Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzsäule,rund,PE,transluzent,HxØ 1100x620mm,80l,m. Beleuchtung,RGB-Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236184
236184
236184
Artikel-Nr.:
     827-236184
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflanzkübel
Pflanztopf
Pflanzgefäß
Pflanzobjekt
Pflanzsäule
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form rund mit gebogener Silhouette
  • aus Polyethylen in transluzent
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 620 mm
  • Fassungsvermögen 80 l
  • mit Beleuchtung und RGB-Farbwechsel
  • mit LED, nicht austauschbar
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Zubehör:

  • 236215 Tischplatte, f. Pflanzsäule, weiß, Ø 800 mm

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® ROVIO
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzsäule
Form:
rund mit gebogener Silhouette
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
transluzent
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
620 mm
Fassungsvermögen:
80 l
Pflanzkübel Ausstattung:
Beleuchtung, RGB-Farbwechsel
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
nicht austauschbar
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Blumenkübel, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 492,27*
€ 581,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,60*
€ 704,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,10*
€ 686,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
228110
ab € 247,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.