Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3t Universal-Wagenheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241386
241386
241386
Artikel-Nr.:
     827-241386
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38101
EAN/GTIN:
     7612206100625
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 3t
stempel wagenheber
Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 3 t
- Mit Schnellhub-Fuß pedal
- Hubhöhe von 145 - 500 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
678 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
181 mm
Traglast:
3000 kg
Gewicht:
38.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,47*
€ 400,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.