Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2t Garagen-Wagenheber extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241387
241387
241387
Artikel-Nr.:
     827-241387
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38102
EAN/GTIN:
     7612206098915
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 2t
stempel wagenheber
Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 2 t
- Kompakte und flache Ausführung mit praktischem Tragegriff
- Hubhöhe von 76 - 510 mm
- Schnellhub (bis zum Lastpunkt)

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
1006 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
136 mm
Traglast:
2000 kg
Gewicht:
45.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,92*
€ 754,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.