Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241389
241389
Artikel-Nr.:
     827-241389
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38110
EAN/GTIN:
     7612206108829
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 2 t
- Kompaktes und flache Ausführung mit praktischem Tragegriff
- Hubhöhe von 85 - 380 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
575 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
150 mm
Traglast:
2000 kg
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.