Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2t Garagen-Wagenheber extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241390
241390
Artikel-Nr.:
     827-241390
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38112
EAN/GTIN:
     7612206108843
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 2t
stempel wagenheber
Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 2 t
- Sehr flache und lange Ausführung für den Einsatz bei geringer Bodenfreiheit
- Hubhöhe von 75 - 505 mm
- Schnellhub (bis zum Lastpunkt)

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
805 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
205 mm
Traglast:
2000 kg
Gewicht:
33.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.