Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3t Garagen-Wagenheber extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241391
241391
241391
241391
Artikel-Nr.:
     827-241391
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     38113
EAN/GTIN:
     7612206113816
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 3t
stempel wagenheber
Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 3 t
- Sehr flache und lange Ausführung für den Einsatz bei geringer Bodenfreiheit
- Hubhöhe von 65 - 510 mm
- Schnellhub (bis zum Lastpunkt)

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Länge:
807 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
270 mm
Traglast:
3000 kg
Gewicht:
54.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,02*
€ 812,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,89*
€ 759,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,19*
€ 733,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.