Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1800x310x500mm,1 Abt.,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL6018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241780
241780
241780
Artikel-Nr.:
     827-241780
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-510115
EAN/GTIN:
     4061815855717
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 310 x 500 mm
  • 1 Abteil(e)
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Hutboden und Kleiderstange mit 2 Doppelhaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Jedes Abteil einzeln verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL6018 Gelbgrün
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 242094 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x310x800 mm, Hartholz, Buche
  • 242103 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x310x800 mm, Hartholz, Buche

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
gelbgrün // RAL6018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Schließfunktion:
Jedes Abteil einzeln verschließbar
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
21.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Fächerschrank, Kleiderschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 246,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,09*
€ 246,68*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüllmann
X-524110
ab € 152,79*
Zubehör
Lüllmann
X-524210
ab € 161,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.