Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 700-950x2000x900mm,Platte Buche,4-Fuß RAL7021,2 Ablagen/6 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243011
243011
Artikel-Nr.:
     827-243011
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Komplettpacktisch Multiplex
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 2000 x 900 mm
  • Platte aus Multiplex geölt in Dekor Buche
  • Plattenstärke 40 mm
  • Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Hohe Stabilität durch doppelte Querverstrebung
  • Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
  • Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
  • Aufbauten: 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden
  • Tiefe Ablageböden 400 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 243016 Höhenverstellung, f. Packtisch, Handkurbel, Verstellbereich 770-970 mm, Tragl. 400 kg, Aufpreis
  • 243021 Trägersäule, f. Packtisch, L 950 mm, f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Alu
  • 243022 TFT-Halterung, f. Packtisch, L 415 mm, schwenkbar, m. VESA 75/100
  • 243023 Tastaturablage, LxT 640x172 mm, m. 2 Kabelhaltern, schwenkbar/neigbar
  • 243027 Boden, f. Packtisch, BxT 1880x680 mm, f. B 2000 mm, Multiplex kunststoffbeschichtet, m. Unterzug
  • 243029 Schließblech, f. Packtisch, f. B 2000 mm, Stahlblech verzinkt
  • 243031 Querträger, f. Packtisch, B 1770 mm, f. B 2000 mm, übertisch, Stahl, lichtgrau
  • 243034 Schublade, f. Packtisch, untertisch

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packtischsystem, Komplettpacktisch, Einzelpackplatz, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
700-950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Lochraster im Gestell
Höhenverstellraster:
50 mm
Packtisch Ausstattung:
Ablageboden, Bügel, Kartonmagazin
Höhe Aufbauten:
1100 mm
Höhenverstellraster Aufbauten:
100 mm
Ablageböden Anzahl:
2 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Steckbügel Anzahl:
5 Stück
Abrollvorrichtung:
nein
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
40 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Querverstrebung
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarzgrau // RAL7021
Rohrform:
Quadratrohr
Rohrmaße:
40 x 40 x 2 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtischsystem, Komplettpacktisch, Einzelpackplatz, Verpackungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 750,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,55*
€ 1.008,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,69*
€ 944,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,11*
€ 892,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
2430
ab € 161,12*
Zubehör
Thomas Dahmen
1905
ab € 1.153,01*
Zubehör
Thomas Dahmen
6051
ab € 46,99*
Zubehör
Thomas Dahmen
3467/6
ab € 84,86*
Zubehör
Thomas Dahmen
3401
ab € 174,21*
Zubehör
Thomas Dahmen
3331
ab € 191,74*
Zubehör
Thomas Dahmen
3321
ab € 146,52*
Zubehör
Thomas Dahmen
3311
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.