Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8754-02 Aufsteck-Umschaltknarre Z 16 - 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246529
246529
246529
Artikel-Nr.:
     827-246529
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7712010
EAN/GTIN:
     4002805875421
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Durchsteckknarre
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung, Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Suchbegriffe:
Umschaltknarre, Knarre, Rätsche, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Durchsteckknarre, Bit-Knarre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Umschaltknarre
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Stichmass [metrisch]:
32 mm
Rückschwenkwinkel:
8 Grad
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.27 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 340 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Knarre, Rätsche, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Bit-Knarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,32*
€ 83,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 83,78*
€ 4,90*
ab € 65,11*
€ 84,48*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,04*
€ 84,68*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 109,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7097350
ab € 127,40*
Ähnlich
Gedore
7703610
ab € 285,63*
Ähnlich
Gedore
3278603
ab € 145,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.