Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 N·m, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
| |
Marke: | Gedore |
Antriebstyp/Antrieb: | Einfachvierkant |
Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Gesamtbreite [mm]: | 60 mm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
1000 V isoliert: | nein |
Skalentyp: | Mono |
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: | - |
Drehmoment (max.) [N·m]: | 1500 N·m |
Antriebsvierkant [zöllig]: | 1 Zoll |
Gesamthöhe [mm]: | 71 mm |
Länge Aufsteckrohr 1: | 925 mm |
Netto-Gewicht [kg]: | 10.8 kg |
Anzugsrichtung: | rechts |
Norm: | DIN 3120 - B 25|ISO 1174 |
Skaleneinteilung: | 25 |
VDE zertifiziert: | nein |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Zielgruppen: | Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie| |
Gesamtlänge [mm]: | 932 mm |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 30 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kopfbreite 1 [mm]: | 60 mm |
Antriebsvierkant [metrisch]: | 25 mm |
Aufbewahrung/Inhalt: | Karton |
Skaleneinteilung [n·m]: | 25 N·m |
Sicherung Abtriebsvierkant: | Stiftsicherung |
Drehmomentschlüssel-Typ: | EK |
Einsatzbereich: | Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung |
Kopfhöhe 1 [mm]: | 40 mm |
Drehmoment (min.) [N·m]: | 600 N·m |
Kalibrierlänge: | 1473 mm |
REACH Registrierung vorhanden: | nein |
Festeinstellung: | nein |
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: | 600-1500 N·m |
Material: | Aluminiumlegierung |
Gewicht: | 0 kg |